Schneider Electric - Harmony XV4 - accessoire extension corps de colonne - IP65 - cablage par le bas - XV4CT00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487130383

Réf. Sonepar

01887713038

Réf. Fournisseur

XV4CT00

Marque

Schneider Electric

couleur:

blanc

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XV4 - accessoire extension corps de colonne - IP65 - entrée cable par le bas - uniquement compatible colonne XV4

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une pièce d'extension de carrosserie pour la gamme Harmony XV4, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 40 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Il se connecte à des lentilles, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Il est doté d'une entrée de câble inférieure qui est reliée à l'unité de base. Elle permet aux utilisateurs une installation facile via des bornes enfichables. Cette fixation Harmony XV4 comporte une base de montage reliée à un prolongateur de corps. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Cette unité de fixation blanche est un accessoire de montage et de fixation pour la colonne lumineuse modulaire. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV4 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour une plus large gamme d'options de montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV4 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles. La conception modulaire simple facilite l’entretien, la modification et l’adaptation des machines par des non-spécialistes après l’installation.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric