Schneider Electric - Harmony XV4 - buzzer réglable 75 ou 85dB - Ø40 - blanc - 24V - 2 tonalités - XV4C9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 40 mm
couleur - blanc
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3606487130215
Réf. Sonepar
01887713021
Réf. Fournisseur
XV4C9S
Marque
Schneider Electric
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
40 mm
couleur:
blanc
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
volume:
85 dB
Les Atouts de l'article:
Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XV4, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 40 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Cet avertisseur à deux tons est conçu comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète. Le module sonore XV4C9S est alimenté par 24V AC/DC. Son schéma sonore est continu ou intermittent, et son niveau acoustique est réglable jusqu'à 85 dB. De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base et des modules d'éclairage pour créer une colonne lumineuse complète. Cet avertisseur atteint un niveau sonore de 85 dB à 1 m, avec un son omnidirectionnel de 360°, ce qui garantit des alertes claires sur les états critiques de la machine, même à distance. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate blanc, il est doté d'un interrupteur en haut et en bas. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV4 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules lumineux et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour une plus large gamme d'options de montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV4 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony XV4 se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haut rendement énergétique pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.






