Schneider Electric - Harmony XV4 - socle de fixation avec un tube de diamétre 25 mm - XVZ02W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
matériau - plastique
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487830689
Réf. Sonepar
01887783068
Réf. Fournisseur
XVZ02W
Marque
Schneider Electric
couleur:
blanc
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de fixation comprenant un tube fait partie des gammes Harmony XVB7, XV6 et XV4, des colonnes lumineuses modulaires conçues pour faciliter le montage par le client. Il est conçu pour faciliter le montage d'un module de base avec entrée de câble par le bas (un joint et des vis de fixation sont inclus). Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. La plaque de fixation blanche XVZ02W est composée d'une base en plastique et d'un tube en aluminium mesurant 100 mm de hauteur et 25 mm de diamètre. Cette plaque de fixation est compatible avec le support mural XVZ09 ou les adaptateurs XVZ07 et XVZ08. La gamme de colonne lumineuses Harmony se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haut rendement énergétique afin de maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


