Schneider Electric - Harmony XV6 - buzzer réglable 75 ou 85dB - Ø60 - gris - 24V - 2 tonalités - XV6C9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 60 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487130048
Réf. Sonepar
01887713004
Réf. Fournisseur
XV6C9S
Marque
Schneider Electric
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
60 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
volume:
85 dB
Les Atouts de l'article:
Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Cet avertisseur à deux tons est conçu comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète. Le module sonore XV6C9S est alimenté par 24V ACDC. Son schéma sonore est continu ou intermittent, et son niveau acoustique est réglable jusqu'à 85 dB. De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base et des modules d'éclairage pour créer une colonne lumineuse complète. Cet avertisseur, dont la puissance varie entre 75 et 85 dB, ainsi que le son omnidirectionnel à 360°, garantissent des alertes claires sur les états critiques de la machine, même à distance. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate blanc, il est doté d'un interrupteur en haut et en bas. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules lumineux et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV6 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores.


