Schneider Electric - Harmony XV6 - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24V - bleu - XV6C26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487129844
Réf. Sonepar
01887712984
Réf. Fournisseur
XV6C26
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence de répétition paramétrable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module d'éclairage fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Ce module de lumière bleue est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules de lumière ou de son pour former une colonne lumineuse complète. Le module d'éclairage XV6C26 est alimenté par 24V ACDC et comporte une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux constant. De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base pour créer une colonne lumineuse complète. Sa LED économe en énergie maximise la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules lumineux, modules de base et modules sonores peuvent être assemblés pour constituer une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV6 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles. La gamme Harmony XV6 se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haute efficacité énergétique pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.


