Schneider Electric - Harmony XV6 - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24V - blanc - XV6C27

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487129851

Réf. Sonepar

01887712985

Réf. Fournisseur

XV6C27

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XV6 - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24V - blanc - compatible colonne XV6 uniquement

Les Atouts de l'article:

Ce module d'éclairage fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Ce module de lumière blanche est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules de lumière ou de son pour former une colonne lumineuse complète. Le module d'éclairage XV6C27 est alimenté par 24V ACDC et comporte une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux constant. De conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base pour créer une colonne lumineuse complète. Sa LED économe en énergie maximise la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules lumineux, modules de base et modules sonores peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV6 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles. La gamme Harmony XV6 se caractérise par un design élégant intégrant des LED à haute efficacité énergétique pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric