fin de vie

Schneider Electric - Harmony XVB - balise complète - clignotante - orange - LED 24Vca/cc - IP65 - XVBL1B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110844382

Réf. Sonepar

00002084438

Réf. Fournisseur

XVBL1B5

Marque

Schneider Electric

tension assignée à CA 50 Hz:

24...24 V

tension assignée CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

tension assignée à CA 60 Hz:

24...24 V

consommation d'électricité:

0.047 A

puissance:

1.13 W

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

douille:

autre

source lumineuse:

LED

Harmony XVB - balise complète - clignotante - orange - LED 24Vca/cc- IP65, IP66 - H139mmxL70mmxP70mm (hors tout CAO) - balise et colonne de signalisation : unité de base directement ou fixation tube, unité lumineuse - lampe : DEL protégée

Les Atouts de l'article:

Cette balise complète lumineuse orange à LED 24 V CA/CC de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière clignotante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.