Schneider Electric - Harmony XVB7 - Bloc alim+ couvercle argent - 24 AC/DC - adaptateur AC vers DC - XVB7C21BQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487129226
Réf. Sonepar
01887712922
Réf. Fournisseur
XVB7C21BQ
Marque
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des colonne lumineuse modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Il se connecte à des balises, à un module sonore et à différents modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XVB7C21BQ est alimenté en 24 V CA/CC. Il est équipé de bornes Push-In pour le raccordement électrique. Dotée d'une conception simple et modulaire, cette base permet une installation facile avec un module sonore et des modules d'éclairage pour créer unecolonne lumineuse complète. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66 ou IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate argenté, le socle est équipé d'un adaptateur et d'un couvercle. Il mesure 77 mm de haut (sans couvercle), 70 mm de diamètre et pèse 165 g. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelles ou sonores permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Des modules d'éclairage et un module sonore peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
- Design moderne surélevé
- Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
- IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Combinaisons de couleurs configurables pour les applications larges
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


