Schneider Electric - Harmony XVB7 - Elément lumineux Bleu - Eclairage constant - LED 24V - XVB7C26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487129318
Réf. Sonepar
01887712931
Réf. Fournisseur
XVB7C26
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IP66
fréquence de répétition paramétrable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce module d'éclairage fait partie de la gamme Harmony XVB7, pour colonne lumineuse modulaire de Ø 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Ce module de lumière bleue est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules d'éclairage ou de son pour former une tour lumineuse complète. Le module d'éclairage XVB7C26 est alimenté par 24V CC et dispose d'une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux constant. Dotée d'une conception simple et modulaire, ce module permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules d'éclairage, modules de base, balises et modules sonores peuvent être assemblés pour constituer une tour d'éclairage complète Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
- La technologie diamant des modules lumineux renforce l'éclairage
- Design moderne et raffiné
- Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
- Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse
- Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


