Schneider Electric - Harmony XVB7 - Elément lumineux Jaune - Eclairage constant - LED 24V - XVB7C28

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487129332

Réf. Sonepar

01887712933

Réf. Fournisseur

XVB7C28

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XVB7 - Element lumineux Jaune - eclairage constant - LED 24 VDC - doit etre associé à une embase d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Ce module d'éclairage fait partie de la gamme Harmony XVB7, pour colonne lumineuse modulaire de Ø 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Ce module de lumière jaune est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules d'éclairage ou de son pour former une lumière de tour complète. Le module d'éclairage XVB7C28 est alimenté par 24V CC et dispose d'une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux stable. Dotée d'une conception simple et modulaire, ce module permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules d'éclairage, modules de base, balises et modules sonores peuvent être assemblés pour constituer une tour d'éclairage complète Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
  • La technologie diamant des modules lumineux renforce l'éclairage
  • Design moderne et raffiné
  • Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
  • Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse
  • Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric