Schneider Electric - Harmony XVB7 - Element lumineux Rouge - eclairage rotatif - LED 24V - XVB7CR4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129479

Réf. Sonepar

01887712947

Réf. Fournisseur

XVB7CR4

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

fréquence de répétition paramétrable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XVB7 - Element lumineux Rouge - eclairage rotatif - LED 24V - pour colonne XVB7 diam 70

Les Atouts de l'article:

Ce module d'éclairage rotatif fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des colonne lumineuse modulaires de Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Il est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules lumineux ou sonores pour former une tour d'éclairage complète. Le module d'éclairage XVB7CR4 est alimenté par 24 V ACDC et dispose d'une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux rouge rotatif. Doté d'une conception simple et modulaire, cette unité permet une installation facile avec une unité de base pour créer unecolonne lumineuse complète. Sa LED écoénergétique maximise la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelles ou sonores permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules d'éclairage, modules de base, balises et modules sonores peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
  • Lentille diamantée pour une lumière uniforme et une luminosité plus élevée
  • Design moderne surélevé
  • Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
  • LED écoénergétique pour optimiser la luminosité tout en réduisant la consommation d'énergie
  • Combinaisons de couleurs configurables pour les applications larges

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric