Schneider Electric - Harmony XVB7 - element sonore gris - volume ajustable jusque 100 DB - XVB7C9SS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129646

Réf. Sonepar

01887712964

Réf. Fournisseur

XVB7C9SS

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

volume:

100 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XVB7 - element sonore gris - volume ajustable jusque 100 DB par rapport aux bruits ambiants - pour colonne XVB7 diam 70 - necessite une embase d'alimentation 24V

Les Atouts de l'article:

Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des tours lumineuses modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Ce buzzer à réglage automatique est conçu comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules d'éclairage pour former une tour d'éclairage complète. Le module sonore XVB7C9SS est alimenté en 24 V CA/CC. Son signal sonore est intermittent et son niveau acoustique est réglable de 80 à 100 dB. Sa pression sonore s'ajuste automatiquement en fonction du bruit ambiant. Ce buzzer, allant de 80 dB à 100 dB, assure des alertes claires pour les états critiques de la machine, même à distance. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate gris foncé, il pèse 80 g. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelles ou sonores permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules d'éclairage et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
  • Jusqu'à 100 dB à 1 m pour une alerte claire sur les états critiques des machines
  • Design moderne surélevé
  • Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
  • IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Buzzer auto-ajustable basé sur le son ambiant

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric