Schneider Electric - Harmony XVB7 - embase alimentation grise pour colonne - technologie USB - XVB7C51

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129264

Réf. Sonepar

01887712926

Réf. Fournisseur

XVB7C51

Marque

Schneider Electric

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

autre

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Non

convient pour système IO-LINK:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Harmony XVB7 - embase+couvercle gris pour colonne - technologie USB - pour colonne XVB7 diam 70

Les Atouts de l'article:

Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des colonne lumineuse modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Il se connecte à des balises, à un module sonore et à différents modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XVB7C51 est alimenté en 5 V CC et équipé d'une connexion USB 2.0 de type C. Dotée d'une conception simple et modulaire, cette base permet une installation facile avec un module sonore et des modules d'éclairage pour créer unecolonne lumineuse complète. Ce socle de tour d'éclairage est conçu pour la connectivité avec le protocole Modbus. Il est doté d'une protection contre l'arrachement du câblage. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66 ou IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate gris foncé, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Elle mesure 95 mm de haut (sans couvercle), 70 mm de diamètre et pèse 180 g. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelles ou sonores permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Des modules d'éclairage et un module sonore peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
  • Design moderne surélevé
  • Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
  • IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Combinaisons de couleurs configurables pour les applications larges
  • Connectivité avec le protocole Modbus

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric