Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - fixe R/O/V - 220/240V - buzzer - 3 broches - XVGKM3SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487523208
Réf. Sonepar
01887752320
Réf. Fournisseur
XVGKM3SW
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
50 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
orange
couleur lumière 3:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
198...264 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
198...264 V
hauteur:
267.9 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant fixe rouge, orange et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une tension de 220 à 240 V CA. Cette colonne a un niveau sonore de 85 dB. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,285 kg. Il s'agit d'un produit classé IP65, conforme aux normes CEI, GB/T et UL, et titulaire des certifications CCC, CE, cULus, UKCA et CB. Il est équipé d'un socle à 3 broches et d'un câble pré-assemblé pour faciliter l'installation. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une longueur de 250 mm, assurant un éclairage suffisant sur une large zone.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


