nouveau

Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - fixe R/V - 24V - buzzer - inclinable - XVGKB2SM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP40

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487522959

Réf. Sonepar

01887752295

Réf. Fournisseur

XVGKB2SM

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP40

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

50 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

hauteur:

500.8 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

Harmony XVGK - Colonne monolithique - fixe R/V - 24V - buzzer - inclinable - tube avec une longueur de 250 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant lumineux fixe rouge et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Cette colonne a un niveau sonore de 85 dB. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,337 kg. Il s'agit d'un produit classé IP40, conforme aux normes CEI et UL, et titulaire des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Elle est équipée d'un socle pliable fixé au tube, permettant de replier la tour d'éclairage à l'horizontale pour faciliter son transport, et d'un câble pré-assemblé pour une installation aisée. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une longueur de 250 mm, assurant un éclairage suffisant sur une large zone.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric