nouveau

Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - flash rouge - 24V - buzzer - equerre - XVGKB1SFA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP23

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487522874

Réf. Sonepar

01887752287

Réf. Fournisseur

XVGKB1SFA

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

1

volume:

85 dB

indice de protection (IP):

IP23

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

50 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

hauteur:

275.4 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

Harmony XVGK - Colonne monolithique - flash rouge - 24V - buzzer - equerre - tube avec une longueur de 100 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant flash rouge. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Cette colonne a un niveau sonore de 85 dB. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,344 kg. Il s'agit d'un produit classé IP23, conforme aux normes CEI et UL, et doté des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Il est équipé d'un support en L avec le mât fixé au tube et d'un câble pré-assemblé pour faciliter l'installation. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une hauteur de 100 mm, assurant un éclairage adéquat de la zone concernée.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric