Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - flash rouge - 24V - buzzer - inclinable - XVGKB1SMFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP40
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487522898
Réf. Sonepar
01887752289
Réf. Fournisseur
XVGKB1SMFA
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP40
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
50 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
hauteur:
300.7 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant flash rouge. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Cette colonne a un niveau sonore de 85 dB. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,253 kg. Il s'agit d'un produit classé IP40, conforme aux normes CEI et UL, et doté des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Il est équipé d'un support de fixation pliable fixé au tube et d'un câble pré-assemblé pour faciliter l'installation. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une hauteur de 100 mm, assurant un éclairage adéquat de la zone concernée.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


