nouveau

Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe R/O/V - 24V - equerre - XVGKB3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - IP23

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487522997

Réf. Sonepar

01887752299

Réf. Fournisseur

XVGKB3

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

IP23

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

50 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

hauteur:

484.6 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe R/O/V - 24V - equerre - tube avec une longueur de 250 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant fixe rouge, orange et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Le fait que le produit soit préassemblé et précâblé facilite son installation sur toutes les machines concernées. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,432 kg. Il s'agit d'un produit classé IP23, conforme aux normes CEI et UL, et titulaire des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Il est muni d'un support en L fixé au tube et d'un câble pré-assemblé pour faciliter l'installation. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une longueur de 250 mm, assurant un éclairage suffisant sur une large zone.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric