Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe R/V - 24V - buzzer - inclinable - XVGKB2SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - IP40
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487522966
Réf. Sonepar
01887752296
Réf. Fournisseur
XVGKB2SMA
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
IP40
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
50 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
hauteur:
350.8 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant lumineux fixe rouge et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Cette colonne a un niveau sonore de 85 dB. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,289 kg. Il s'agit d'un produit classé IP40, conforme aux normes CEI et UL, et titulaire des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Elle est équipée d'un socle pliable fixé au tube, permettant de replier la tour d'éclairage à l'horizontale pour faciliter son transport, et d'un câble pré-assemblé pour une installation aisée. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une hauteur de 100 mm, assurant un éclairage adéquat de la zone concernée.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


