Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe rouge/vert - 24V - inclinable - XVGKB2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP40
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487522928
Réf. Sonepar
01887752292
Réf. Fournisseur
XVGKB2M
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP40
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
hauteur:
459.8 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant lumineux fixe rouge et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Le fait que le produit soit préassemblé et précâblé facilite son installation sur toutes les machines concernées. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,297 kg. Il s'agit d'un produit classé IP40, conforme aux normes CEI et UL, et titulaire des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Elle est équipée d'un socle pliable fixé au tube, permettant de replier la tour d'éclairage à l'horizontale pour faciliter son transport, et d'un câble pré-assemblé pour une installation aisée. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une longueur de 250 mm, assurant un éclairage suffisant sur une large zone.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


