nouveau

Schneider Electric - Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe rouge/vert - 24V - socle - XVGKB2H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487522911

Réf. Sonepar

01887752291

Réf. Fournisseur

XVGKB2H

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

50 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

hauteur:

409.6 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

50 mm

Harmony XVGK - Colonne monolithique - Ø50 - fixe rouge/vert - 24V - socle - tube avec une longueur de 250 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Easy Harmony XVGK, une gamme de colonnes lumineuses monolithiques de 50 mm. Il s'agit une colonne lumineuse monolithique entièrement précâblé et préassemblé. Il est équipé d'un voyant lumineux fixe rouge et vert. Cette colonne est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 24 V CA/CC. Le fait que le produit soit préassemblé et précâblé facilite son installation sur toutes les machines concernées. Il est doté d'un tube en aluminium et pèse 0,26 kg. Il s'agit d'un produit classé IP65, conforme aux normes CEI et UL, et doté des certifications CE, cULus, UKCA et CB. Il est équipé d'une base de fixation fixée au tube et d'un câble pré-assemblé pour faciliter l'installation. Il offre une diffusion homogène de la lumière et une luminosité accrue, garantissant ainsi que les signaux sont visibles sous tous les angles grâce à ses lentilles colorées. La gamme Easy XVGK propose des tubes d'une longueur de 250 mm, assurant un éclairage suffisant sur une large zone.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric