Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 12-24Vcc - XVR3B04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
douille - autre
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611773
Réf. Sonepar
01887061177
Réf. Fournisseur
XVR3B04
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
douille:
autre
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
Les Atouts de l'article:
Cette balise à feux rotatif rouge sans buzzer est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant/par flash/rotatif, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que le chariot élévateur, le bulldozer et le véhicule à guidage automatisé (AGV). Elle est résistante aux vibrations grâce à son IP23.
Quelques mots du fabricant :
- Sans buzzer
- DEL super lumineuse sans moteur avec visibilité à 360°
- Réglage du volume par commutateur externe
- Câblage droit ou latéral
- Visibilité élevée du statut de la machine
- Intégration simple avec les applications grâce au support universel
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


