Non retournable

Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 48Vcc - XVR3E04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611933

Réf. Sonepar

01887061193

Réf. Fournisseur

XVR3E04

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

autre

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir

pays de fabrication:

CHINE

Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 48Vcc

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric