Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant vert - avec buzzer - 100 à 230Vca - XVR3M03S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
douille - autre
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611889
Réf. Sonepar
01887061188
Réf. Fournisseur
XVR3M03S
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
douille:
autre
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP23
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


