En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - blanche - NPN - 24Vcc - XVSV7BWN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - autre

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 89 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480623820

Réf. Sonepar

01887062382

Réf. Fournisseur

XVSV7BWN

Marque

Schneider Electric

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

autre

type de signal acoustique:

autre

volume:

89 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.075 A

puissance:

1.8 W

source lumineuse:

autre

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - blanche - NPN - 24Vcc

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric