En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - noire - NPN - 24Vcc - XVSV7BBN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - autre

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 89 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480623806

Réf. Sonepar

01887062380

Réf. Fournisseur

XVSV7BBN

Marque

Schneider Electric

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

autre

type de signal acoustique:

autre

volume:

89 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.075 A

puissance:

1.8 W

source lumineuse:

autre

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - noire - NPN - 24Vcc - H80mmxL80mmxP80mm - gris foncé - type d'entrée : bit : 6 canaux d'entrée, binaire : 63 canaux d'entrée

Les Atouts de l'article:

Cette alarme électronique modifiable est un accessoire conçu comme une signalisation sonore pour un assemblage personnalisé. Elle possède un signal vocal et son niveau acoustique est réglable. Elle dispose d'un connecteur DIN72 et est résistante à la poussière, aux chocs, aux lavages haute pression, aux vibrations, à la corrosion grâce à sa protection IP69 / IP67, IP66, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Indice de protection IP65 unique pour une alarme électronique
  • Intégration audio via carte SD
  • Réglage simple du volume en face avant, jusqu'à 97 dB
  • Flexibilité d’affichage du son avec 6 voies d’entrée
  • Montage sur panneau ou au mur
  • Contrôle auditif à grande distance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric