Schneider Electric - Harmony XVSV - sirène vocale - DIN96 - noire - NPN - 100 à 230Vca - XVSV9MBN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 100...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - autre
volume - 97 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480623912
Réf. Sonepar
01887062391
Réf. Fournisseur
XVSV9MBN
Marque
Schneider Electric
tension nominale (Un):
100...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
autre
volume:
97 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.1 A
puissance:
10 W
source lumineuse:
autre
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


