🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Harmony XVU - élément sonore réglable 0 à 86dB - pulse - Ø60 - noir - 24VDC - XVUC9VP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 60 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480711558

Réf. Sonepar

01887071155

Réf. Fournisseur

XVUC9VP

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

60 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

volume:

0 dB

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric