Schneider Electric - Harmony ZB5 - corps - DEL intégrée - 12V - LED Universelle - ZB5AVJ1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110069853
Réf. Sonepar
00002006985
Réf. Fournisseur
ZB5AVJ1
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...12 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux Harmony XB5 avec corps/collier de fixation fonctionne avec une LED universelle. Il est en plastique et est compatible avec les voyants lumineux Harmony XB5. Il permet un remplacement et une configuration simple et rapide de vos unités de signalisation. Il s'installe facilement sur des unités de bouton-poussoir lumineux ou de sélecteur compatibles via un assemblage à clipser et connecté avec de simples connexions à vis. Les unités de signalisation se voient d'un seul coup d'œil grâce à un éclairage par LED universelle. Il protège les opérateurs des contacts inattendus avec les circuits sous tension grâce à son indice de protection IP20. Il s'adapte à des unités de commande et de signalisation standard de 22mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement est comprise entre -40°C et 70°C, permettant une polyvalence dans l'utilisation du produit. Les bornes de connexion à vis résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée, ce qui rend l'installation adaptée sur une machine à fort impact.









