Schneider Electric - Harmony ZB6 - bloc contact pour bouton - Ø16mm - 1F - alliage d'argent - ZB6E1A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110775259

Réf. Sonepar

00002077525

Réf. Fournisseur

ZB6E1A

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

Harmony ZB6 - bloc contact pour bouton - Ø16mm - 1F - alliage d'argent - contacts à action dépendante - IP20 - raccordement : broches pour carte de circuit imprimé

Les Atouts de l'article:

Ce bloc contact pour bouton à contact unique 1NO avec broches pour circuit imprimé fait partie de la gamme Harmony XB6, une offre de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique de Ø 16 mm.