Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 12..24V - blanc - ZB6EB1B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110784244
Réf. Sonepar
00002078424
Réf. Fournisseur
ZB6EB1B
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...24 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
type de fixation:
fixation frontale








