Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 12..24V - rouge - ZB6EB4B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110784282

Réf. Sonepar

00002078428

Réf. Fournisseur

ZB6EB4B

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

type de fixation:

fixation frontale