Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 230..240V - vert - ZB6EM3B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110274820
Réf. Sonepar
00002027482
Réf. Fournisseur
ZB6EM3B
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce corps pour voyant de la gamme Harmony XB6 est un bloc lumineux vert avec corps/collier de fixation avec DEL intégrée de 230 V à 240 V. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.





