Schneider Electric - Harmony ZB6 - porte étiquette - 24x28mm taille 1 - Ø16 - sans étiquette - ZB6YD20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 48 mm

  • diamètre de trou - 16.2 mm

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110948950

Réf. Sonepar

00002094895

Réf. Fournisseur

ZB6YD20

Marque

Schneider Electric

largeur:

24 mm

hauteur:

48 mm

diamètre de trou:

16.2 mm

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm