Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête carrée pour bouton tournant à clé - 2 pos. - Ø16mm - noir - ZB6CGC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - carré

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110785159

Réf. Sonepar

00002078515

Réf. Fournisseur

ZB6CGC

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

carré

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16.2 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony ZB6 - tête carrée pour bouton tournant à clé - 2 positions - Ø16mm - noir - IP65 - H18mm(hors tout CAO)xL18mm(hors tout CAO)xP55mm(hors tout CAO - clé 200

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-tournant à clé (clé Ronis 200) Harmony ZB6AGH est une commande de sélection, à 2 positions maintenues. Elle fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.