Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête carrée pour voyant - Ø16mm - cabochon lisse - rouge - ZB6CV4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - carré

  • diamètre de trou - 16.2 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110775624

Réf. Sonepar

00002077562

Réf. Fournisseur

ZB6CV4

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

carré

diamètre de trou:

16.2 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

largeur de l'ouverture:

18 mm

hauteur de l'ouverture:

18 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13