Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête rect. pour voyant - Ø16mm - cabochon lisse - rouge - ZB6DV4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rectangulaire
diamètre de trou - 16.2 mm
classe de protection (IP), face avant - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110775662
Réf. Sonepar
00002077566
Réf. Fournisseur
ZB6DV4
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
rouge
type de lentille:
rectangulaire
diamètre de trou:
16.2 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
largeur de l'ouverture:
24 mm
hauteur de l'ouverture:
18 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
finition de la lentille:
plat
Degré de protection (NEMA):
4X, 13



