Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête ronde pour bouton-poussoir - Ø16mm - coup-de-poing Ø24 - noir - ZB6AC2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
diamètre du bouchon - 24 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110070903
Réf. Sonepar
00002007090
Réf. Fournisseur
ZB6AC2
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir
diamètre du bouchon:
24 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
sans



