Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête ronde pour voyant - Ø16mm - cabochon lisse - jaune - ZB6AV5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - jaune
type de lentille - rond
diamètre de trou - 16.2 mm
classe de protection (IP), face avant - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110775594
Réf. Sonepar
00002077559
Réf. Fournisseur
ZB6AV5
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
jaune
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
16.2 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
largeur de l'ouverture:
18 mm
hauteur de l'ouverture:
18 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
4X, 13



