Non retournable

Schneider Electric - i-Line Track-Bloc de jonction-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400ES42JKE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Bloc de jonction-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486994702

Réf. Sonepar

01887699470

Réf. Fournisseur

ITSC400ES42JKE

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

i-Line Track - Bloc de jonction - 3Ph+N+PE - IP42 - 400A - 254x157x80mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un pack conjoint pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 250 A. Il appartient à la pièce de rechange avec le traitement de surface blanc RAL9003. Il assure une protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de joint facile, installation coulissante fiable
  • Conception à toute épreuve
  • Connecteur indépendant
  • Boulon à tête double
  • Contact double face
  • Capacité de transport de courant améliorée de 100 %

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric