Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite-3Ph+N+PER-IP42-250A-RAL9003 - ITSC250GS42BI0500E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486994795
Réf. Sonepar
01887699479
Réf. Fournisseur
ITSC250GS42BI0500E
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
620 mm
largeur:
235 mm
hauteur:
290 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 250 A. Il est monté sur le côté droit de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile


