Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation gauche avec NSX-3Ph+N+PER-IP42-250A-RAL9003 - ITSC250GS42BONNM1E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation gauche avec NSX-3Ph+N+PER-IP42-250A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486994900

Réf. Sonepar

01887699490

Réf. Fournisseur

ITSC250GS42BONNM1E

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

1060 mm

largeur:

235.5 mm

hauteur:

340 mm

pays de fabrication:

CHINE

i-Line Track - Boite d'alimentation gauche avec NSX - 3Ph+N+PER - IP42 - 250A - 608x235x325mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité avec disjoncteur NSX pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 250 A. Il est clipsé sur le côté gauche de la canalisation. La couleur est le blanc RAL9003. Il fournit un degré de protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric