🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400ES42BI0500E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486994771

Réf. Sonepar

01887699477

Réf. Fournisseur

ITSC400ES42BI0500E

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

620 mm

largeur:

235 mm

hauteur:

290 mm

i-Line Track - Boite d'alimentation droite - 3Ph+N+PE - IP42 - 400A - 608x235x325mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 400 A. Il est monté sur le côté droit de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric