nouveau

Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite-3Ph+N+PER-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400GS42BI0500E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite-3Ph+N+PER-IP42-400A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Canalis

EAN

3606486994818

Réf. Sonepar

01887699481

Réf. Fournisseur

ITSC400GS42BI0500E

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

620 mm

largeur:

235 mm

hauteur:

290 mm

i-Line Track - Boite d'alimentation droite - 3Ph+N+PER - IP42 - 400A - 608x235x325mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 400 A. Il est monté sur le côté droit de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile