Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation droite avec NSX-3Ph+N+PER-IP42-630A-RAL9003 - ITSC630GS42BINNM1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Canalis
EAN
3606486994979
Réf. Sonepar
01887699497
Réf. Fournisseur
ITSC630GS42BINNM1E
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
1060 mm
largeur:
235.5 mm
hauteur:
340 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité avec disjoncteur NSX pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 630 A. Il est clipsé sur le côté droit de la canalisation. La couleur est le blanc RAL9003. Il fournit un degré de protection IP42.
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile


