Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation gauche-3Ph+N+PER-IP42-630A-RAL9003 - ITSC630GS42BO0500E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486994849
Réf. Sonepar
01887699484
Réf. Fournisseur
ITSC630GS42BO0500E
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
700 mm
largeur:
255 mm
hauteur:
320 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 630 A. Il est monté sur le côté gauche de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


