Schneider Electric - i-Line Track-Boite d'alimentation gauche avec NSX-3Ph+N+PER-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400GS42BONNM1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486994948
Réf. Sonepar
01887699494
Réf. Fournisseur
ITSC400GS42BONNM1E
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
longueur:
1060 mm
largeur:
235.5 mm
hauteur:
340 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une boîte d'alimentation d'extrémité avec disjoncteur NSX pour l'offre I-Line Track. Le courant assigné d'emploi est de 400 A. Il est clipsé sur le côté gauche de la canalisation. La couleur est le blanc RAL9003. Il fournit un degré de protection IP42.
Quelques mots du fabricant :
- Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
- Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
- Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
- Plus pratique à installer
- Fonctionnement facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


