Schneider Electric - i-Line Track-Capot de fermeture à droite élément 250A & 400A-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400GS42CIE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Capot de fermeture à droite élément 250A & 400A-IP42-400A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486995143

Réf. Sonepar

01887699514

Réf. Fournisseur

ITSC400GS42CIE

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

longueur:

125 mm

largeur:

154 mm

hauteur:

60.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

i-Line Track - Capot de fermeture à droite élément 250A & 400A - IP42 - 400A - 125x154x60mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une fermeture finale pour l'offre I-Line Track. Le courant de fonctionnement nominal est de 250 A et 400 A. Le matériau de la fermeture d'extrémité est en cuivre. Il est clipsé sur le côté droit de la canalisation. Il fournit un degré de protection IP42.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric