En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - i-Line Track-coffret distribution-T3-prises encastrées-IP42-2x63A-RAL9003 - ITSM000E42EB3E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-coffret distribution-T3-prises encastrées-IP42-2x63A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Oui

  • indice de protection (IP) - IP42

  • protection - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486995198

Réf. Sonepar

01887699519

Réf. Fournisseur

ITSM000E42EB3E

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Oui

indice de protection (IP):

IP42

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

2

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

longueur:

145 mm

largeur:

366 mm

hauteur:

358 mm

i-Line Track - coffret distribution-T3-prises encastrées - IP42 - 2x63A- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un coffret de dérivation pour l'offre I-Line Track. Il est utilisé pour la distribution de prises de courant. Il fournit un degré de protection IP42. Il est conforme à la norme IEC 61439-6.



Quelques mots du fabricant :

  • Mécanisme d'auto-verrouillage infaillible, avec indicateur "verrouillé"
  • L'unité enfichable peut être branchée sur l'état "LIVE" sur toute la longueur, plug and play réel
  • Installation rapide et fiable en quelques secondes seulement
  • Chevauchement flexible pour garantir une connexion fiable
  • Le traitement de placage d'argent réduit le risque de génération de chaleur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric