En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - i-Line Track-Coude 400A avec neutre interne-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003 - ITSC400ES42EIE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - i-Line Track-Coude 400A avec neutre interne-3Ph+N+PE-IP42-400A-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 3

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486995013

Réf. Sonepar

01887699501

Réf. Fournisseur

ITSC400ES42EIE

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

3

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

indice de protection (IP):

IP42

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

longueur:

560 m

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

i-Line Track - Coude 400A avec neutre interne - 3Ph+N+PE - IP42 - 400A - 280x280mm- RAL9003 - Tension isolement 1000V - certifié NF EN 61439-1-6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un coude pour l'offre I-Line Track. Il s'agit d'un élément de changement de direction de couleur blanche, en cuivre. Le courant assigné d'emploi est de 400 A. La polarité de la canalisation est 3L+N+PE, le matériau de la canalisation est en aluminium Il fournit un degré de protection IP42. Il est conforme à la norme IEC 61439-6.



Quelques mots du fabricant :

  • Bâti un réseau fédérateur robuste de distribution électrique
  • Répondre à la demande élastique imprévisible de l'entreprise
  • Conception compacte, espace Busway économisé jusqu'à 60 %
  • Plus pratique à installer
  • Fonctionnement facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric